Beli Rivet Pliers di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
  2. Kenmaster Tang Rivet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

  3. KRISBOW Tang Rivet Set
    Mulai

    Rp149.900

    KRISBOW Tang Rivet Set
    Deskripsi:
    Steel Hand Riveter Set 2.4-4.8mm
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 400x120x30
  4. LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter (Tang Rivet)
    55%
    Mulai

    Rp569.900

    LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    -The soft grip handle is designed for easy holding. Strong blind rivets can be broken easily.
  5. KRISBOW Tang Rivet Lipat
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW Tang Rivet Lipat
    Deskripsi:
    Folding Hand Riveter 32inch
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 250x185x35
  6. KRISBOW Tang Rivet Heavy Duty
    Mulai

    Rp339.900

    KRISBOW Tang Rivet Heavy Duty
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 400x150x40
  7. LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter Kit (Tang Rivet)
    Mulai

    Rp999.900

    LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter Kit (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    -A set of a hand riveter and blind rivets suitable for riveting.
  8. ENGINEER Nibbling Cutter (Tang rivet)
    Mulai

    Rp439.900

    ENGINEER Nibbling Cutter (Tang rivet)
    atribut:
    • Cutting Ability (mm) Iron Plate: 1
    • Cutting Ability (mm) Aluminum Sheet: 1.5
    • Cutting Ability (mm) Stainless Steel Sheet: 0.6
    • Total Length (mm): 185
    • Blade Width: 6mm
    • Feed width: About 2mm
  9. TEKIRO Air Riveter (Tang Rivet Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TEKIRO Air Riveter (Tang Rivet Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Riveter 7" / Air riveter-1Air Riveter merk Tekiro- Ukuran 7"- Nosepieces for : 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Lightweight Cast Aluminum Body- Acetate Spent Mandrel Container- Ideal For Automotive and Construction Assembly Work- Easy operation in any position with one hand- The heat treatment Hardened Steel Jaws Make Sure the Steel nails Cut Quickly
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 262
    • Dimension 2 (mm): 165
    • Dimension 3 (mm): 78
    • Dimension 4 (mm): 119
  10. KRISBOW Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Mulai

    Rp82.900

    KRISBOW Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    Long Nose Plier 6inch adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch ( tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Applications: Clamping
    • Type: Long Nose Plier
  11. KOBE RED LINE Mesin Rivet Pneumatik
    Mulai

    Rp2.999.900

    KOBE RED LINE Mesin Rivet Pneumatik
    Deskripsi:
    Pistol keling dengan empat kepala paku keling yang berbeda dengan ukuran 2.4, 3.2, 4.0, dan 4.8mm. Paku keling mudah dipasang dengan menarik pelatuk dan tanpa risiko ruas jari rusak. Di bagian belakang pistol ada bagian yang menangkap shank paku keling. Disediakan dalam kotak kit dengan koleksi paku keling, rahang, hidung, suku cadang, dan peralatan yang lengkap. Pistol ini akan bekerja pada hampir semua kompresor dengan tangki reservoir.
    atribut:
    • Handle Style: Pistol Grip
    • Noise/Vibration Information (m/s²): Vibration Emission Value Ah 101
    • Overall Height (mm): 270
    • Includes: 4 Packs of Rivets in sizes :2.4, 3.2, 4.0, 4.8.
    • Product Number: KRK001
  12. PICUS (Taiyo Seiko) Hand Riveter (Tang Rivet)
    Mulai

    Rp3.199.900

    PICUS (Taiyo Seiko) Hand Riveter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    For blind rivet caulking.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 270
  13. monotaro Air Riveter (Tang Rivet Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.899.900

    monotaro Air Riveter (Tang Rivet Angin)
    Deskripsi:
    Since it is air, it can caulk the rivet strongly and crimp a large amount of rivet quickly.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: PT1 / 4 coupler, dedicated spanner x 2, nose piece (2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4), replacement jaw x 3 sets, replacement jaw case, replacement jaw busher, spring
    • Height (mm): 300
    • Air Connection Port: PT1 / 4
    • Compatible Materials: For iron, aluminum and stainless steel
    • Rivet Diameter Use Range (Ø mm): 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4
    • Stroke (mm): 14
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
  14. TRUSCO Hand Riveter for Iron Work (Tang Rivet)
    Mulai

    Rp939.900

    TRUSCO Hand Riveter for Iron Work (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    It is a representative product of hand riveting which is excellent in durability and ease of use.
    atribut:
    • Abstract: Long Nose Piece With
    • Accessories: Long nose piece: 6 x 10mm (Applicable rivet diameter 3.2mm/4mm)
    • Compatible Rivet (phi mm): phi2.4, phi3.2, phi4.0, phi4.8mm stainless steel only phi3.2mm
    • Finishing Material: Body: Die-Cast Aluminium Handle : SCM Forging
    • Length (mm): 270
    • Set Items: (Applicable Rivet Diameter 3.2mm, 4.0mm Combined Use) One Long Nose Piece 6 x 10mm
    • Weight (g): 0.56
  15. POP Blind Rivet Open Type Rivet
    36%
    Mulai

    Rp1.199.900

    POP Blind Rivet Open Type Rivet
    Deskripsi:
    -A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a box
    atribut:
    • Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
    • Rivet Length: 9.5mm
    • Flange Diameter: 6.4mm
    • Rivet Diameter: 3.2mm
    • Pilot Hole Diameter: 3.3mm
    • Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
    • Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
    • Shear Load: 699N
    • Tensile Load: 980N
  16. SUPER TOOL Pin Spanner (Tang Rivet)
    Mulai

    Rp2.099.900

    SUPER TOOL Pin Spanner (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    -A strong type.-Exclusive spanner for tightening the round nut with a pin hole.-A design that can be used by a shock (single hand hammer) to the rear rotating part of the handle part.-Pin PWA (2 pieces per set)/PWB (2 pieces per set)
    atribut:
    • Accessories: Pin PWA (2 pieces per set)/PWB (2 pieces per set)
    • Applicable Dimensions (mm): 18 to 100
    • Pin Diameter (mm): 5x7, 6x8
    • Total Length (mm): 250
  17. KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp90.900

    KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Deskripsi:
    Combination Plier 6inch-2557 adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch (tang kombinasi). Tang kombinasi digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang kombinasi tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Type: Combination Plier
    • Applications: Clamping & Cutting
  18. KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp82.900

    KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Diagonal Cutting Plier
    • Applications: Cutting
  19. Vessel Hand Riveter Ratchet Rivet Gun (Tang Rivet)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Vessel Hand Riveter Ratchet Rivet Gun (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    -Since it is a ratchet type, blind rivet caulking work can be conducted conveniently with one hand.-Iron rivets with 4.8mm, which was difficult previously, can also be used.-Nose piece (2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm)-Spanner for nose piece tightening 10mm across flats
    atribut:
    • Accessories: Nosepiece (2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm), Spanner for nosepiece tightening 10mm across flats
    • Total Length (mm): 230
  20. WORKPRO Hand Riveter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp84.900

    WORKPRO Hand Riveter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    - Chrome molybdenum jaws - Steel construction with ergonomic grip handle - Spring loaded handle ejects rivet stem automatically - Fits rivet size:3/32inch, 1/8inch, 5/32inch and 3/16inch - One wrench stored in handle
    atribut:
    • Size (inch): 10
    • Rivet Size (mm): 2.4, 3.2, 4.0, 4.8
    • Size (mm): 250
Daftar Harga Rivet Pliers Terbaru October 2026
TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)Rp219.900
Kenmaster Tang RivetRp49.900
KRISBOW Tang Rivet SetRp149.900
LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter (Tang Rivet)Rp569.900
KRISBOW Tang Rivet LipatRp399.900
KRISBOW Tang Rivet Heavy DutyRp339.900
LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter Kit (Tang Rivet)Rp999.900
ENGINEER Nibbling Cutter (Tang rivet)Rp439.900
TEKIRO Air Riveter (Tang Rivet Angin)Rp1.299.900
KRISBOW Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Rp82.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)